Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0421-019-001 Tiivisteet - pakkaus 10 | AB9RBW 2EVR2

ACORN 0421-019-001 Tiivisteet-10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9RBW Malli: 0421-019-001Ristiviite: 2EVR2

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Koko7/16 "ID x 23/32" OD x 1/8 "paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0421-019-001 Tiivisteet-10 kpl
€22.71 /pakkaus