Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E199 Joustava hylsy 1/2 tuuman asema 3/4 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBL

WESTWARD 10E199 Flex Socket 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2DBL Malli: 10E199

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 10E195 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "€10.41
WESTWARD 10E196 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 9/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBH 10E19662 15 / 32 "9 / 16 "€10.45
WESTWARD 10E197 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 5/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "€3.35
WESTWARD 10E198 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 11/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E201 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 13/16 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "€3.69
WESTWARD 10E202 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 7/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "€11.84
WESTWARD 10E211 joustava hylsy 1/2 tuuman asema 1/2 tuuman 12 pisteen vakio | AA2DBW 10E211122.375 "1 / 2 "€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E199 Flex Socket 1/2 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 6 pisteen vakio
€11.29 / yksikkö