AKRO-MILS 30260 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30260 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään työpajoissa, autotalleissa ja varastoissa pienten ja keskikokoisten esineiden, kuten laitteistojen, työkalujen, ruuvien, naulojen, pulttien, muttereiden, sähkökomponenttien, pienten osien ja askartelutarvikkeiden säilyttämiseen. Ne pitävät tuotteet järjestyksessä, näkyvissä ja helposti saatavilla tuottavuuden parantamiseksi....Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 9 3 / 4 " , Sisäpituus: 17 " , Sisäleveys: 9 1 / 2 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 60 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 10 " , Ulkopituus: 18 " , Ulkoleveys: 11 " , Leveys: 10 "- 12"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30260MUSTA
Musta6€74.88
B
30260SININEN
sininen6€74.88
C
30260 SCLAR
Poista valinta6€65.65
D
30260Vihreä
Vihreä6€74.88
E
30260RED
punainen6€74.88
F
30260KIVI
Kivi6€74.88
G
30260 YELLO
Keltainen6€74.88

30260 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30260 -sarjan ripustus-/pinoamisastioita käytetään työpajoissa, autotalleissa ja varastoissa pienten ja keskikokoisten esineiden, kuten laitteistojen, työkalujen, ruuvien, naulojen, pulttien, muttereiden, sähkökomponenttien, pienten osien ja askartelutarvikkeiden säilyttämiseen. Ne pitävät tuotteet järjestyksessä, näkyvissä ja helposti saatavilla tuottavuuden parantamiseksi.

Ominaisuudet

  • Niissä on polystyreenirakenne, joka takaa erinomaisen lämmöneristyksen ja kosteudenkestävyyden.
  • Nämä ripustettavat/pinoavat roskakorit ovat korroosionkestäviä ja kestävät heikkoja emäksiä ja happoja.
  • Ne on suunniteltu pinoamaan yhteen / riippumaan kiskotelineistä, säleikköistä ja paneeleista sekä kärryistä työkalujen ja laitteiden säilytystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 40260 roskakorin jakaja: Tämä roska-astian jakaja toimitetaan 6 kappaleen pakkauksissa ja sitä käytetään jakamaan merkin roskakorit useisiin osiin.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisissa värivaihtoehdoissa näitä ripustettavia/pinottavia roska-astioita on?

Nämä ripustettavat/pinottavat roskakorit ovat saatavana mustana, vihreänä, punaisena, sinisenä, kirkkaana, kivisenä ja keltaisena.

Kuinka puhdistaa nämä ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Tyhjennä säiliöt niiden sisällöstä ja poista kaikki etiketit/tarrat astioista.
  • Huuhtele säiliöt vedellä poistaaksesi irtonaisen lian tai roskat.
  • Täytä ämpäri tai pesuallas lämpimällä vedellä ja lisää pieni määrä mietoa pesuainetta tai saippuaa.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa tai sientä hankaaksesi astiat sisältä ja ulkoa saippuavedellä.
  • Huuhtele astiat huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
  • Anna astioiden kuivua täysin ilmassa, ennen kuin säilytät tai käytät niitä uudelleen.

Kuinka järjestää Akro-Mils 3026 ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Lajittele samanlaiset kohteet yhteen määrittääksesi, kuinka monta roskakoria kuhunkin kategoriaan tarvitaan.
  • Järjestä nämä roskakorit hyllyille työnkulun mukaan ryhmittelemällä ne luokkaan / käyttötiheyteen.
  • Merkitse jokaiseen roskakoriin sen sisältämien esineiden luokka, jotta löydät helposti ja vähennät väärinsijoittelua.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?