SQUARE D Lämpömagneettiset piirisuojat


Suodattaa
Syvyys: 3.15 " , Korkeus: 3.11 " , Max. Johdon koko: 10AWG , Min. Johdon koko: 16AWG , Jännite: 250VAC / 65VDC , Leveys: 0.5 "
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
9080GCB10
1€132.08
A
9080GCB20
2€122.76
A
9080GCB30
3€120.49
A
9080GCB40
4€121.91
A
9080GCB50
5€117.60
A
9080GCB100
10€125.72
A
9080GCB150
15€121.07

Lämpömagneettiset piirisuojat

Neliön D luokan 9080 tyypin GCB-sarjan katkaisijat helpottavat sekä matalan että korkean keskeytyskapasiteetin vaatimuksia teollisuuslaitteiden suojaamiseksi. Näissä piirisuojaimissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja ylikuormituksilta tai oikosulkuolosuhteilta. Näissä yksiköissä on 35 mm: n DIN-kiskokiinnitysraita helppoon integrointiin ja nopeaan asentamiseen, ja laatikkokennoliittimet kuparijohtimien kokoamiseen 16-10 AWG. Valitse laaja valikoima näistä C-käyränsuojuksista, jotka ovat saatavana nykyisillä luokituksilla välillä 1-15 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?