WESTWARD 10D695 Penkki Vise -apuohjelman kääntö 6 tuumaa | AA2CKF

WESTWARD 10D695 Bench Vise Utility Kääntyvä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CKF Malli: 10D695

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting60,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen6"
Kiinnitysreikä Dia.5 / 8 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys8.187 "
Putken kapasiteetti1 - 2 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3"
Vise-tyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9265
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)
    • 10D695 on 3FDH2: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntökulmaLeukatyyppiLeuan leveysKurkun syvyysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESTWARD 10D694 Penkki Vise -apuohjelma, 7 tuumaa | AA2CKE 10D694360 Tutkinnotvaihdettava7"3"Pehmeä rauta5 / 8 "8.88 "20 "€359.87
WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility -työpaja Kääntyvä 4-1 / 2 | AA2CKU 10D710180 TutkinnotVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4.5 "2.5 "Valurauta15 / 32 "6.5 "10.5 "€191.43
WESTWARD 3FDG9 -yhdistelmäpenkki 6 1/2 tuumaa | AC9AHV 3FDG9360 Tutkinnotkiinteä6"3"Pehmeä rauta19 / 32 "7.25 "16.5 "€298.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D695 Bench Vise Utility Kääntyvä 6 tuumaa
€286.87 / yksikkö