Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000179EO Osha - kirjanpito työntekijöille Dvd - paketti AE9ADY 6GWN2

MARCOM K0000179EO Osha Recordkeeping työntekijöille DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AE9ADY Malli: K0000179EORistiviite: 6GWN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€793.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000159EO Osha-kirjanpito johtajille DVD-paketti | AE9ADZ 6GWN3 K0000159EOVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti€859.01
MARCOM V0000179EO Osha Recordkeeping Employees Dvd -ohjelma | AE9AEL 6GWP6 V0000179EOVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma€416.29
MARCOM V0000159EO Osha Recordkeeping Managers Dvd -ohjelma | AE9AEM 6GWP7 V0000159EOVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma€430.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000179EO Osha Recordkeeping työntekijöille DVD-sarja
€793.25 / yksikkö