WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility -työpaja Kääntyvä 4-1 / 2 | AA2CKU

WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Kääntö 4-1/2

Varastossa
Tuote: AA2CKU Malli: 10D710

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
LeukatyyppiVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka
Leuan leveys4.5 "
MateriaaliValurauta
Maks. Avaaminen4"
Kiinnitysreikä Dia.15 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä1
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys6 13 / 32 "
Putken kapasiteetti1/8 to 1-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma180 Tutkinnot
Kurkun syvyys2.5 "
Vise-tyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntökulmaLeukatyyppiLeuan leveysKurkun syvyysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESTWARD 10D694 Penkki Vise -apuohjelma, 7 tuumaa | AA2CKE 10D694360 Tutkinnotvaihdettava7"3"Pehmeä rauta5 / 8 "8.88 "20 "€359.87
WESTWARD 10D695 Penkki Vise -apuohjelman kääntö 6 tuumaa | AA2CKF 10D695360 Tutkinnotvaihdettava6"3"Pehmeä rauta5 / 8 "8.88 "18 "€286.87
WESTWARD 3FDG9 -yhdistelmäpenkki 6 1/2 tuumaa | AC9AHV 3FDG9360 Tutkinnotkiinteä6"3"Pehmeä rauta19 / 32 "7.25 "16.5 "€298.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility Workshop Kääntö 4-1/2
€191.43 / yksikkö