DAYTON Korkeapainepuhaltimet ilman moottoria, syvyys 12-3/4 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Pallo moottorissa , Syvyys: 12-3 / 4 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 3.5 , Purkausleveys (tuumaa): 3.5 , Korkeus: 17 " , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Imuläpimitta: 5" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Tyyppi: Vähemmän moottoria , Pyörän halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 2 13 / 16 " , Leveys: 13.625 "
TyyliMalliPyörän reikäHinta (ei alv)
A
2C820
1 / 2 "€270.66
A
6YG63
5 / 8 "€243.23

Korkeapainepuhaltimet ilman moottoria, syvyys 12-3/4 tuumaa

Dayton-puhaltimet on suunniteltu korkeapaineisiin ja suuren volyymin ilmansiirtosovelluksiin, kuten siirtoon ja pölynkeräykseen. Näissä yksiköissä on melatyyppiset, itsepuhdistuvat, painevaletut pyörät, jotka pyörivät myötäpäivään, ja ne ovat tarkasti tasapainotettuja hiljaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. Kaikki yksiköt on valmistettu teräksestä, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely lujuuden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakopuhaltimia, joita on saatavana 1/2- ja 5/8 tuuman pyörärei'illä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?