EDWARDS SIGNALING Vilkkuvat majakat


Suodattaa
Putken koko: 1 / 2 " , Nykyinen arvonta: 3 ampeeria , Halkaisija: 6" , Vilkkuu minuutissa: 65 , Kotelon materiaali: Valuteräs , Lampun käyttöikä: 25,000 hr. , Linssin suunnittelu: fresnel , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Valoteho: 265 Lumens , Materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 1/2 "NPT-putki , Virtalähde: 120 VAC
TyyliMalliVäriNykyinen arvosteluKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
Tarjouspyyntö
B
49R-N5-40WH
--6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
C
49C-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
C
49C-N5-40WH
-0.3A6-3 / 4 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D
50C-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E
51A-E1
---hehkuva12 VDC-
Tarjouspyyntö
E
51A-G1
---hehkuva24 VDC-
Tarjouspyyntö
F
51R-G5-20W
----24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
F
51R-E1
-1A--12 VDC-
Tarjouspyyntö
F
51R-G1
----24 VDC-
Tarjouspyyntö
A
51M-G5-20W
-1.1A--24 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
A
51M-E1
-1A--12 VDC-
Tarjouspyyntö
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
Tarjouspyyntö
A
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
Tarjouspyyntö
H
51B-E1
----12 VDC-
Tarjouspyyntö
I
50R-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogeeni240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
I
50R-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
J
50M-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
J
50M-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
J
50M-G5-20WH
---20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
H
51B-G1
-1.1A--24 VDC-
Tarjouspyyntö
D
50C-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogeeni240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
D
50C-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
51C-E1
-1A--12 VDC-
Tarjouspyyntö
B
49R-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
K
49M-N5-40WH
---40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
A
51C-G5-20W
----24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
G
51G-E1
----12 VDC-
Tarjouspyyntö
K
49M-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
E
51A-G5-20W
Keltainen--hehkuva24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
L
50A-G5-20WH
Keltainen--20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
L
50A-N5-40WH
Keltainen-5.875 "40 W halogeeni-€447.00
M
49A-R5
Keltainen0.1A6-3 / 4 "25 W halogeeni240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
M
49A-N5-40WH
Keltainen-6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
L
50A-R5
Keltainen0.1A5-7 / 8 "25 W halogeeni240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
N
50B-G5-20WH
sininen0.8A5-7 / 8 "20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
N
50B-N5-40WH
sininen0.3A5-7 / 8 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
N
50B-R5
sininen0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
O
49B-N5-40WH
sininen--40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
H
51B-G5-20W
sininen1.1A--24 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
O
49B-R5
sininen0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
P
49G-R5
Vihreä0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
Q
50G-G5-20WH
Vihreä0.8A5-7 / 8 "20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
Q
50G-R5
Vihreä0.1A--240 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
Q
50G-N5-40WH
Vihreä0.3A5-7 / 8 "40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
P
49G-N5-40WH
Vihreä--40 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
G
51G-G5-20W
Vihreä1.1A--24 V 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
I
50R-N5-40WH
punainen-5.875 "40 W halogeeni-€474.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?