WESTWARD 3FDG9 -yhdistelmäpenkki 6 1/2 tuumaa | AC9AHV

WESTWARD 3FDG9 yhdistelmäpenkkiruuvipuristimet 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9AHV Malli: 3FDG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaja Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting60,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys6"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen6"
Kiinnitysreikä Dia.19 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys8 21 / 32 "
Putken kapasiteetti1 - 2-1 / 2 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3"
Vise-tyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntökulmaLeukatyyppiLeuan leveysKurkun syvyysMateriaaliKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESTWARD 10D694 Penkki Vise -apuohjelma, 7 tuumaa | AA2CKE 10D694360 Tutkinnotvaihdettava7"3"Pehmeä rauta5 / 8 "8.88 "20 "€359.87
WESTWARD 10D695 Penkki Vise -apuohjelman kääntö 6 tuumaa | AA2CKF 10D695360 Tutkinnotvaihdettava6"3"Pehmeä rauta5 / 8 "8.88 "18 "€286.87
WESTWARD 10D710 Bench Vise Utility -työpaja Kääntyvä 4-1 / 2 | AA2CKU 10D710180 TutkinnotVaihdettava yläleuka, kiinteä putkileuka4.5 "2.5 "Valurauta15 / 32 "6.5 "10.5 "€191.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FDG9 yhdistelmäpenkkiruuvipuristimet 6 1/2 tuumaa
€298.69 / yksikkö