SCOTSMAN HD22B-1 -jääannostelija 120 lb: n säilytys | AC6WYP 36N985

SCOTSMAN HD22B-1 jääannostelija 120 Lb Säilytys

Varastossa
Tuote: AC6WYP Malli: HD22B-1Ristiviite: 36N985

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,474.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Ampeeria2.1
VäriRuostumaton teräs
Johdon pituus11ft.
Syvyys33 "
Korkeus53 "
Jään varastointikapasiteetti120 lb
TyyppiHotelli / Motel
Jännite115
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusLeveysHinta
SCOTSMAN HD30B-1 jääannostelija 180 lb: n säilytys | AC6WYQ 36N986 HD30B-112ft.30 "€6,423.44
SCOTSMAN ID150B-1 jääannostelija, 150 lb:n säilytyskapasiteetti, vipu | CU2JZV 56ED72 ID150B-1--€6,809.78
SCOTSMAN ID200B-1 jääannostelija, 200 lb säilytyskapasiteetti, vipu, 35 5/8 x 30 x 30 tuumaa Koko | CU2JZW 56ED73 ID200B-1--€8,155.30
SCOTSMAN ID250B-1 jääannostelija, 250 lb säilytyskapasiteetti, vipu, 39 5/8 x 30 x 30 tuumaa Koko | CU2JZX 56ED74 ID250B-1--€9,787.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN HD22B-1 jääannostelija 120 Lb Säilytys
€5,474.83 / yksikkö