Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41564 Pipe Marker Mill Water Green | AF3RUG 8CMC1

BRADY 41564 Pipe Marker Mill Water Green

Varastossa
Tuote: AF3RUG Malli: 41564Ristiviite: 8CMC1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5725-I Putkistomylly Vesi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWK 14H921 5725-I9"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€21.93
BRADY 5725-O Pipe Marker Mill Water Green 1/2 - 1-3/8 In | AA6MWM 14H923 5725-O-5"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€13.62
BRADY 15554 Putkimerkintämylly Vesi Vihreä | AF3TTX 8CWC1 1555412 "ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli12 "€170.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41564 Pipe Marker Mill Water Green
€178.78 / yksikkö