ANSELL 11-900 Hyflex Blue White Nitriilipinnoitetut käsineet


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 1 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Sininen / valkoinen , Mansetti: Joustava , Mittari: 15 , Pituus: 7 7/8 "- 10" , vuorauksen materiaali: Nylon
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
11-900
L€5.81
A
11-900
M€5.81
A
11-900
S€5.81
A
11-900
XL€5.81
A
11-900
XS€5.81

11-900 Hyflex Blue White Nitriilipinnoitetut käsineet

Ansell HyFlex 11-900 -sarjan käsineet pitävät öljyt ja rasvat poissa käyttäjän iholta. Näitä käsineitä käytetään laajalti auto-, valmistus-, elintarvike- ja rakennustehtävissä, joissa työntekijät käsittelevät öljyisiä tai rasvaisia ​​materiaaleja tai koneita. Ne estävät öljyn pääsyn läpi, pitävät hyvän otteen työkaluista ja esineistä ja vähentävät liukastumisriskiä. Lisäksi nämä Ansellin suojakäsineet suojaavat käsiä suoralta kosketukselta mahdollisesti haitallisten kemikaalien kanssa minimoiden ihoärsytyksen, allergioiden tai vakavampien terveysongelmien riskin.

Ominaisuudet

  • Ansell HyFlex 11-900 -sarjan käsineissä on kestävä kämmenellä kastettu nitriilipinnoite, joka tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden.
  • Niissä on joustava nylonvuori, joka tarjoaa koko päivän mukavuutta ja kätevyyttä, jolloin työntekijät voivat työskennellä tarkasti ja helposti.
  • Nämä Ansell HyFlex -teollisuuskäsineet täyttävät ANSI- ja EN-tason 4 kulutuskestävyysstandardit, mikä varmistaa, että ne tarjoavat poikkeuksellisen kestävyyden ja turvallisen, varman otteen kuivissa ja kohtalaisen öljyisissä olosuhteissa.
  • Niissä on neulotut hihansuut, jotka takaavat mukavan istuvuuden pitkien työpäivien aikana ja helpottavat myös helppoa päälle / pois päältä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?