GRAINGER Kiinteät kumiset pyörät


Suodattaa
Pyörän lämpötila. Saatavilla oleva alue: Kyllä , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Napan materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 "x 3" , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Asennustyyppi: Levy , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-3/4" x 3-5/8" , Lautasen koko: 4-1 / 2 "x 4" , Levyn paksuus: 1 / 4 " , Kilparata: Yksi pallo , Kulutuspinta: Sawtooth , Rengas laakerit: pallo
TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäPyörän tyyppiKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
#00315
KevyidenJäykkä pyöräJäykkä275 lb9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€41.36
B
#00316
KevyidenKääntöpyöräKääntyvä275 lb9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€45.11
C
#00301
Kevyt ja keskitasoinen käyttöJäykkä pyöräJäykkä300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€47.87
D
#00302
Kevyt ja keskitasoinen käyttöKääntöpyöräKääntyvä300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€49.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?