WESCO 273202 minivinssipinoaja, kapasiteetti 265 lbs, nosto 41 tuumaa, pituus 16 tuumaa, teräs | AG7JGL MS-265

WESCO 273202 Minivinssin pinoaja, kapasiteetti 265 lbs, nosto 41 tuumaa, pituus 16 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AG7JGL Malli: 273202Ristiviite: MS-265

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
VäriKeltainen
Haarukan pituus16 "
Haarukan leveys2"
Nostokorkeus max.41 "
Nostokorkeus min.3.75 "
Kantavuus265 lb
Latauskeskus8"
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus53.75 "
Kokonaispituus27.5 "
kokonaisleveys18.5 "
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliNylon
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys13.5 "- 18.25"
Haarukoiden välinen leveys9.5 "- 14.25"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)136.53
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)46.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.Haarukan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 273200 minivinssipinoaja, kapasiteetti 176 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, teräs | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb58 "33.75 "21.5 "€741.91
WESCO 273201 minivinssipinoaja, kapasiteetti 330 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, teräs | AG7JGN MW-330 2732014"19.75 "43 "2.75 "330 lb58 "33.75 "22.75 "€881.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273202 Minivinssin pinoaja, kapasiteetti 265 lbs, nosto 41 tuumaa, pituus 16 tuumaa, teräs
€822.63 / yksikkö