WESCO 273201 minivinssipinoaja, kapasiteetti 330 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, teräs | AG7JGN MW-330

WESCO 273201 minivinssin pinoaja, kapasiteetti 330 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AG7JGN Malli: 273201Ristiviite: MW-330

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€881.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
VäriKeltainen
Haarukan pituus19.75 "
Haarukan leveys2"
Nostokorkeus max.43 "
Nostokorkeus min.2.75 "
Kantavuus330 lb
Latauskeskus9.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus33.75 "
kokonaisleveys22.75 "
Platform Pituus19.5 "
Alustan leveys21 "
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys5 "- 20"
Haarukoiden välinen leveys1 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)85.73
Laivan leveys (cm)57.79

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.Haarukan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 273202 minivinssipinoaja, kapasiteetti 265 lbs, nosto 41 tuumaa, pituus 16 tuumaa, teräs | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 lb53.75 "27.5 "18.5 "€822.63
WESCO 273200 minivinssipinoaja, kapasiteetti 176 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, teräs | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb58 "33.75 "21.5 "€741.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273201 minivinssin pinoaja, kapasiteetti 330 lbs, nosto 43 tuumaa, pituus 19-3/4 tuumaa, terästä
€881.76 / yksikkö