Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Ruostumaton teräs , Kehyksen materiaali: Tyyppi 304 ruostumaton teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 x 3 " , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-5/8 x 3-5/8" , Lautasen koko: 4 x 5 " , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: B , Kilparata: Tupla pallo , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaksinkertainen suojapallo , Pyörän leveys: 2"