WESCO 260201 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 330 paunaa AG7JUQ LT-330SL

WESCO 260201 Taitettava Kahva Sakset Nostopöytä, Kapasiteetti 330 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUQ Malli: 260201Ristiviite: LT-330SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.28.5 "
Nostokorkeus min.8.5 "
Kantavuus330 lb
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys17.75 "
Platform Pituus27.5 "
Alustan leveys17.75 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta
WESCO 260207 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 20 "x 39" x 37 "| AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb39 "37 "20 "32 "€950.15
WESCO 272974 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb39 "42 "19.5 "32 "€930.57
WESCO 260208 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb39 "37 "20 "32 "€1,011.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260201 Taitettava Kahva Sakset Nostopöytä, Kapasiteetti 330 Lbs
€789.76 / yksikkö