WESCO 260208 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JUU SLT-1100-11

WESCO 260208 Taitettava Kahva Sakset Nostopöytä, Kapasiteetti 1100 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUU Malli: 260208Ristiviite: SLT-1100-11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35 "
Nostokorkeus min.11 "
Kantavuus1100 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys20 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta
WESCO 260201 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 330 paunaa AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb37 "36 "17.75 "27.5 "€789.76
WESCO 260207 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 20 "x 39" x 37 "| AG7JUR SLT-660-11 26020720 "35 "11 "660 lb39 "37 "20 "32 "€950.15
WESCO 272974 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb39 "42 "19.5 "32 "€930.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260208 Taitettava Kahva Sakset Nostopöytä, Kapasiteetti 1100 Lbs
€1,011.84 / yksikkö