WESCO 260207 taittokahvasaksilla nostopöytä, kapasiteetti 660 paunaa, 20 x 39 x 37 | AG7JUR SLT-660-11

WESCO 260207 Taittuva kahva, sakset, nostopöytä, kapasiteetti 660 lbs, 20" x 39" x 37"

Varastossa
Tuote: AG7JUR Malli: 260207Ristiviite: SLT-660-11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€950.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35 "
Nostokorkeus min.11 "
Kantavuus660 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys20 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta
WESCO 260201 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 330 paunaa AG7JUQ LT-330SL 26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb37 "36 "17.75 "27.5 "€789.76
WESCO 272974 Taitettavat kahvat sakset nostopöytä, 660 kg kapasiteetti, 19-1/2 "x 39" x 42 "| AG7JUT LT-660FHSL 27297419.5 "35 "14 "660 lb39 "42 "19.5 "32 "€930.57
WESCO 260208 taittokahvan saksien nostopöytä, kapasiteetti 1100 paunaa AG7JUU SLT-1100-11 26020820 "35 "11 "1100 lb39 "37 "20 "32 "€1,011.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260207 Taittuva kahva, sakset, nostopöytä, kapasiteetti 660 lbs, 20" x 39" x 37"
€950.15 / yksikkö