WESCO 272970 raskaiden saksien nostopöytä, kapasiteetti 1650 paunaa AG7JUY LT-1650-SL

WESCO 272970 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu nostopöytä, 1650 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUY Malli: 272970Ristiviite: LT-1650-SL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,393.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.35.5 "
Nostokorkeus min.16.5 "
Kantavuus1650 lb
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus39 "
Alustan leveys20 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.2
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaispituusPlatform PituusHinta
WESCO 272973 raskaiden saksien nostopöytä, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JUZ LT-2200-SL 27297339 "15 "2200 lb50 "40 "€1,609.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272970 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu nostopöytä, 1650 lbs
€1,393.88 / yksikkö