APPROVED VENDOR Letkut saumaton 2 tuumaa


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Saumaton
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
3 CAC5
1.76 "304 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-425 - 1500 astetta F0.12 "€484.21
Tarjouspyyntö
A
3ACL9
1.76 "316 Ruostumaton teräs2015 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.12 "€750.08
Tarjouspyyntö
A
3 CAC4
1.87 "304 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-425 - 1500 astetta F0.065 "€315.17
Tarjouspyyntö
A
3ACL8
1.87 "316 Ruostumaton teräs1091 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-325 - 1500 astetta F0.065 "€488.39
Tarjouspyyntö
A
3 CAC2
1.93 "304 Ruostumaton teräs588 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-425 - 1500 astetta F0.035 "€633.27
Tarjouspyyntö
A
3 CAC3
1.902 "304 Ruostumaton teräs823 psi @ 72 astetta F+.020 "/ - 0.020"-425 - 1500 astetta F0.049 "€490.44
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?