WESCO Raskaat saksilavat


Suodattaa
Väri: Keltainen , Kokonaiskorkeus: 39.5 " , Kokonaisleveys: 20 " , Alustan leveys: 20 " , Voimanlähteenä: Jalkakäyttöinen pumppu , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaispituusPlatform PituusHinta (ei alv)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 lb49 "39 "€1,393.88
A
272973
39 "15 "2200 lb50 "40 "€1,609.51

Raskaat saksilavat

Wescon saksilavat nostopöydät on suunniteltu siirtämään raskaita esineitä turvallisesti, enimmäiskuormituksella 2200 lb ilman rasituksen tai loukkaantumisen riskiä. Näissä nostopöydissä on kiinteä kahva ja jalkakäyttöinen pumppu, jossa on yksinkertainen vipuvapautuskahva kuormien nostamiseksi ja laskemiseksi helposti. Ne on lisäksi varustettu muottiin pinnoitetuilla polyuretaanipyörillä, lukittavilla kääntöpyörillä, mikä parantaa ohjattavuutta. Valitse laaja valikoima näistä Wescon saksisissa nostopöydissä, saatavana kokonaispituuksina 49-50 tuumaa, Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?