WESCO 272973 raskaiden saksien nostopöytä, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JUZ LT-2200-SL

WESCO 272973 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu nostopöytä, 2200 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JUZ Malli: 272973Ristiviite: LT-2200-SL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,609.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.39 "
Nostokorkeus min.15 "
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus40 "
Alustan leveys20 "
Powered ByJalkakäyttöinen pumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.05
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaispituusPlatform PituusHinta
WESCO 272970 raskaiden saksien nostopöytä, kapasiteetti 1650 paunaa AG7JUY LT-1650-SL 27297035.5 "16.5 "1650 lb49 "39 "€1,393.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272973 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu nostopöytä, 2200 lbs
€1,609.51 / yksikkö