Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä CNMM 1/2 tuumaa | AH2HBR 28MG44

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä CNMM 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2HBR Malli: CNMM120408-NRF WPP30SRistiviite: 28MG44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMM432-NRF
SirunmurtajaNRF
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP30S
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoDiamond
Lisää koko432
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMM120408-NRF WPP30S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
Ensisijainen sovellusrouhinta
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0998
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusANSI-numeroSirunmurtajaReunojen määräNenä SädeharavaTyylipinnoiteHinta
WALTER TOOLS CCMT09T304-PF4 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MCR 28MC53 CCMT09T304-PF4 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PF4PF20.016 "PositiivinenCCMTPVD€20.20
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MCY 28MC67 CCMT09T304-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPM20.016 "PositiivinenCCMTPVD€16.64
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WAK20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDG 28MC88 CCMT09T308-PM5 WAK200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PositiivinenCCMTCVD€20.99
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDK 28MC94 CCMT09T308-PM5 WSM200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PositiivinenCCMTPVD€20.99
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WSM30 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDL 28MC95 CCMT09T308-PM5 WSM300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPM20.031 "PositiivinenCCMTPVD€20.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMM120408-NRF WPP30S kovametallisorvaussisä CNMM 1/2 tuumaa
€24.85 / yksikkö