WESCO 272402 Arvohaarukkatrukkirumpunostin ja -kallistus, 700 lbs. Kapasiteetti | AG7HJK VFDLT-700

WESCO 272402 Arvon haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 700 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7HJK Malli: 272402Ristiviite: VFDLT-700

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€789.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
KetjutyyppiVedä ketju
VäriKeltainen
RumputoimintaNosto, kallistus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan tasku7 "x 2.5"
Korkeus19 "
Pituus26.75 "
Kantavuus700 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, vetoketju
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus26.75 "
kokonaisleveys39 "
kallistaaVedä ketju
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)99.06

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
WESCO 272403 Arvohaarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 1400 lbs. Kapasiteetti | AG7HJL VFDLT-1400 272403manuaalinenTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Nosto, kallistus1€1,096.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272402 Arvon haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 700 lbs. Kapasiteetti
€789.76 / yksikkö