WESCO 272403 Arvohaarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 1400 lbs. Kapasiteetti | AG7HJL VFDLT-1400

WESCO 272403 Arvon haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 1400 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7HJL Malli: 272403Ristiviite: VFDLT-1400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,096.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
Ketjun pituus10 ft.
KetjutyyppiVedä ketju
VäriKeltainen
RumputoimintaNosto, kallistus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Fork Pocket Center31.5 "
Haarukan tasku7 "x 2.5"
Korkeus19 "
Pituus30.375 "
Kantavuus1400 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus30.375 "
kokonaisleveys39 "
kallistaaVedä ketju
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)77.15
Laivan leveys (cm)99.06

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
WESCO 272402 Arvohaarukkatrukkirumpunostin ja -kallistus, 700 lbs. Kapasiteetti | AG7HJK VFDLT-700 272402Manuaalinen, vetoketjuTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.700 lbs.Nosto, kallistus1€789.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272403 Arvon haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 1400 lbs. Kapasiteetti
€1,096.11 / yksikkö