WESCO Arvo haarukkatrukin rummunostin ja kallistaja


Suodattaa
Väri: Keltainen , Fork Pocket Center: 31.5 " , Haarukkataskun koko: 7 "x 2.5" , Korkeus: 19 " , kallistus: Vedä ketju , Leveys: 39 "
TyyliMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta (ei alv)
A
272403
manuaalinenTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Nosto, kallistus1€1,096.11
A
272402
Manuaalinen, vetoketjuTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.700 lbs.Nosto, kallistus1€789.76

Arvo haarukkatrukin rummunostin ja kallistaja

Wescon haarukkatrumppien nostimet ja kallistajat on suunniteltu helpottamaan öljytynnyreiden ohjaamista ja kaatamista / annostelua. Ne voidaan kiinnittää tiukasti trukkeihin lukitusruuvien avulla. Näissä rumpunostimissa ja -kallistajissa on hitsattu teräsrakenne, joka pystyy käsittelemään jopa 1400 lb: n painoisia rumpuja. Niissä on pyörivä pyörä ja tukeva teräsketju hallittavaa kaatamista / annostelua varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä nostimia ja kallistajia, saatavana 26.75 ja 30.375 tuuman pituisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?