MOSMATIC Rotaryliitot


Suodattaa
Virtaus: Yksi , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Paine: 4000 psi , Max. Nopeus: 30 RPM , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Kierto: Manuaalinen kierto , Tyyppi: DGS Inline + 90 asteen kaksoislaakeri kääntyvä, O-rengastiiviste
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyseräKokoHinta (ei alv)
A
52.272
--Rotary Unioni-€19.86
B
32.567
--Rotary Unioni-€72.94
C
52.274
--Rotary Unioni-€18.64
D
32.551
--Rotary Unioni-€67.08
E
35.163
--Rotary Unioni-€219.27
F
32.861
--Rotary Unioni-€93.37
G
32.189
--Rotary Unioni-€53.89
H
40.021
--Rotary Unioni-€118.83
I
59.463
--Rotary Unioni-€622.61
J
55.153
--Rotary Unioni-€440.09
K
38.363
--Rotary Unioni-€342.72
L
32.924
--Rotary Unioni-€87.15
M
32.561
--Rotary Unioni-€68.49
N
40.009
--Rotary Unioni-€116.20
O
30.654
--Rotary Unioni-€179.60
P
43.458
--Rotary Unioni-€104.29
Q
37.463
--Rotary Unioni-€341.93
R
32.854
--Rotary Unioni-€95.62
S
37.363
--Rotary Unioni-€311.89
T
70.153
--Rotary Unioni-€61.43
U
34.854
--Rotary Unioni-€312.55
V
37.063
--Rotary Unioni-€304.74
W
32.563
--Rotary Unioni-€68.97
X
33.153
--Rotary Unioni-€183.95
Y
58.153
--Rotary Unioni-€375.98
Z
30.014
--Rotary Unioni-€125.50
A1
56.163
--Rotary Unioni-€319.99
B1
70.151
--Rotary Unioni-€61.40
C1
40.022
--Rotary Unioni-€118.83
D1
57.063
--Rotary Unioni-€357.53
E1
31.153
--Rotary Unioni-€157.17
F1
41.922
--Rotary Unioni-€748.95
G1
41.261
--Rotary Unioni-€568.64
H1
55.253
--Rotary Unioni-€440.09
I1
43.251
--Rotary Unioni-€110.08
J1
34.885
--Rotary Unioni-€506.59
K1
32.557
--Rotary Unioni-€68.97
Z
30.054
--Rotary Unioni-€122.89
L1
52.273
--Rotary Unioni-€20.41
M1
43.353
--Rotary Unioni-€148.23
N1
41.920
--Rotary Unioni-€661.83
O1
55.063
--Rotary Unioni-€429.83
P1
43.453
--Rotary Unioni-€103.96
Q1
40.031
--Rotary Unioni-€118.07
I1
43.252
--Rotary Unioni-€113.10
R1
34.927
--Rotary Unioni-€527.72
S1
34.873
--Rotary Unioni-€246.11
T1
30.051
0.86 "NPTM x NPTF40E986Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTM€126.50
U1
30.053
0.86 "NPTF40E987Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTM€129.36
V1
30.052
0.86 "Metrinen x F x NPTF40E990Tulo 1/4 "NPTF - ulostulo 1/4" NPTF€131.62
W1
30.154
0.98 "Metrinen x F x NPTF40E989Tulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTF€126.50
X1
30.153
0.98 "NPTF x NPTMRotary UnioniTulo 3/8 "NPTF - ulostulo 3/8" NPTM€131.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?