APPLETON ELECTRIC 3-tie edessä toimiva juomalasikytkin


Suodattaa
ampeeria: 20 , Rungon materiaali: Takorauta , Syvyys: 4.69 " , Korkeus: 4.63 " , HP: 1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Keskustyyli: Umpikuja , NEMA-luokitus: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Operaattorin tyyppi: Edessä toimiva , Jännite: 120 - 277 VAC
TyyliMalliNavan kokoAsennusJengien lukumääräTurvallisuusarviointiKokoLeveysHinta (ei alv)
A
EDS110-F3W
1"Kiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III10, 11, 5, 6, 7, 8, 93"€613.23
B
EDS110F3W
1"Reikien / napojen kiinnitys2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III-6.19 "€816.41
A
EDS150-F3W
1 / 2 "Kiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III-3"€617.93
B
EDS175F3W
3 / 4 "Reikien / napojen kiinnitys1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III-3"€756.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?