Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 350.39 hiekkaruuvi, 4 tuumaa | AD8HYB 4KKG6

AMS 350.39 Hiekkaruuvi, halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8HYB Malli: 350.39Ristiviite: 4KKG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Halkaisija4"
MateriaaliHiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 350.40 hiekkaruuvi, halk. 3-3/4 tuumaa | AD8HYC 4KKG7 350.403 1 / 4 "€328.85
AMS 350.41 hiekkaruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa | AD8HYD 4KKG8 350.412 3 / 4 "€331.72
AMS 350.42 hiekkaruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa | AD8HYE 4KKG9 350.422 1 / 4 "€334.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 350.39 Hiekkaruuvi, halkaisija 4 tuumaa
€337.61 / yksikkö