WESCO 260059 Vakiokäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 200 lbs, 16" x 16", 46" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JPK Malli: 260059Ristiviite: LT-02-1616

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Nostokorkeus max.46 "
Nostokorkeus min.28.5 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus28.5 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys16 "
Platform Pituus16 "
Alustan leveys16 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Powered ByPyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 260068 Saksetinostovaunu 6000 Lb. Kiinteä teräs | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Jalkapumppupolyolefiini6000 lb37 "39.25 "€2,893.25
WESCO 260065 Nostopöytä 32 x 48 x 59 tuumaa | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefiini2000 lb37 "51.25 "€2,956.77
WESCO 260066 Teräksen raskaat nostopöydät, kapasiteetti 4000 kg, 36 "x 24" nosto | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulinen jalkapumppupolyolefiini4000 lb37 "39.25 "€2,919.96
WESCO 260067 Teräksen raskaat nostopöydät, kapasiteetti 4000 kg, 48 "x 32" nosto | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulinen jalkapumppupolyolefiini4000 lb37 "51.25 "€3,052.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260059 Vakiokäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 200 lbs, 16" x 16", 46" nosto
€905.40 / yksikkö