WESCO 260068 Saksetinostovaunu 6000 Lb. Kiinteä teräs | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436

WESCO 260068 Saksinostinkärry 6000 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AF3RKF Malli: 260068Ristiviite: 8CJH8 / LT-60-2436

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,893.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus6000 lb
Alennettu korkeus37 "
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus39.25 "
kokonaisleveys24 "
Platform Pituus36 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered ByJalkapumppu
Korotettu korkeus59 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.55
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Powered ByPyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 260065 Nostopöytä 32 x 48 x 59 tuumaa | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefiini2000 lb37 "51.25 "€2,956.77
WESCO 260059 Normaali nostopöytä, kapasiteetti 200 kg, 16 "x 16", 46 "nosto | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hydraulinen jalkapumppuKova kumi200 lb28.5 "16 "€905.40
WESCO 260066 Teräksen raskaat nostopöydät, kapasiteetti 4000 kg, 36 "x 24" nosto | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulinen jalkapumppupolyolefiini4000 lb37 "39.25 "€2,919.96
WESCO 260067 Teräksen raskaat nostopöydät, kapasiteetti 4000 kg, 48 "x 32" nosto | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulinen jalkapumppupolyolefiini4000 lb37 "51.25 "€3,052.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260068 Saksinostinkärry 6000 Lb. Teräs Kiinteä
€2,893.25 / yksikkö