Hihnatyökalusarjat

Suodattaa

GRAINGER -

Hihnatyökalusarjat

TyyliMalliHihnan leveydelleHinta (ei alv)
A66 DK151.25 "€3,682.05
B66 DK111 / 2 "€1,757.29
C66 DK143 / 4 "€1,958.89
D66 DK125 / 8 "€1,757.29

Hihnatyökalusarjat

Vannetyökalusarjat sisältävät kokoelman esineitä, jotka yhdessä pitävät, varastoivat, kiristävät, kuljettavat ja tiivistävät teräsvanteita. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman näitä työkalusarjoja sellaisilta merkeiltä Grainger ja Signode. Nämä hihnasarjat tarjoavat erinomaisen vetolujuuden, joka estää naksahtamisen tai irtoamisen, kun kiinnität raskaita kuormia. Niitä on saatavana 1.25, 1/2, 3/4 ja 5/8 tuuman vanneleveysvaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?