WESCO 260067 Raskaan teräksen nostopöytä, kapasiteetti 4000 paunaa, 48 x 32 nostoa | AG7JPM LT-40-3248

WESCO 260067 Teräksinen raskas nostopöytä, kapasiteetti 4000 lbs, 48" x 32" nosto

Varastossa
Tuote: AG7JPM Malli: 260067Ristiviite: LT-40-3248

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,052.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Nostokorkeus max.59 "
Nostokorkeus min.37 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Viestien määrä4
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys32 "
Platform Pituus48 "
Alustan leveys32 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.75
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)130.18
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Powered ByPyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 260068 Saksetinostovaunu 6000 Lb. Kiinteä teräs | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Jalkapumppupolyolefiini6000 lb37 "39.25 "€2,893.25
WESCO 260065 Nostopöytä 32 x 48 x 59 tuumaa | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefiini2000 lb37 "51.25 "€2,956.77
WESCO 260059 Normaali nostopöytä, kapasiteetti 200 kg, 16 "x 16", 46 "nosto | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hydraulinen jalkapumppuKova kumi200 lb28.5 "16 "€905.40
WESCO 260066 Teräksen raskaat nostopöydät, kapasiteetti 4000 kg, 36 "x 24" nosto | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulinen jalkapumppupolyolefiini4000 lb37 "39.25 "€2,919.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260067 Teräksinen raskas nostopöytä, kapasiteetti 4000 lbs, 48" x 32" nosto
€3,052.69 / yksikkö