Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LASC-401 (24) Pinta- / lämpötilasäädin Lcd 24vac | AF7CJT 20UR76

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LASC-401 (24) Taso- / lämpötilasäädin Lcd 24vac

Varastossa
Tuote: AF7CJT Malli: LASC-401 (24)Ristiviite: 20UR76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€611.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaso- / lämpötilansäädin
YhteystyyppiSPDT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus1.25 "
panos24VAC
Pituus4"
Numeroiden määrä3.5
Releet2
Lähdejännite24VAC
Temp. aluePäälle / Pois Lämpötila Alue w / 100 ohmin RTD: n ollessa 40 - 280 astetta F vakio
TyyppiYhdistelmä- / lämpötilasäädin
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9032896060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LASC-4011 Pinta- / lämpötilasäädin Lcd 120 / 240vac | AF7CJQ 20UR74 LASC-4011€540.71
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LASC-4012 Pinta- / lämpötilasäädin Lcd 120 / 240vac | AF7CJR 20UR75 LASC-4012€540.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LASC-401 (24) Taso- / lämpötilasäädin Lcd 24vac
€611.57 / yksikkö