ENERPAC SCR-256H -pumppu / vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki | AE7NBV 5ZL64

ENERPAC SCR-256H Pumppu/vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki

Varastossa
Tuote: AE7NBV Malli: SCR-256HRistiviite: 5ZL64

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,881.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus10.75 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys25 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.675
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinteri vedetty sisään H (tuumaa) (10.75)
    • Mittakaava (Lb.) (0-51,500 XNUMX)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCR-1010H -pumppu / vakiosylinterisarja 10 tonnin korkki | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 sävyinen.10.13 "€3,276.84
ENERPAC SCR-102H pumppu / vakiosylinterisarja, 10 tonnia, yksitoiminen | AE7NBR 5ZL59 SCR-102H10 sävyinen.2.13 "€2,747.42
ENERPAC SCR-106H -pumppu / vakiosylinterisarja 10 tonnin korkki | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 sävyinen.6.13 "€3,056.20
ENERPAC SCR-254H -pumppu / vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"€3,784.15
ENERPAC SCR-506H pumppu / vakiosylinterisarja, 50 tonnia, 10000 PSI, yksitoiminen | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 sävyinen.6.25 "€5,451.40
ENERPAC SCR1010FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LQA SCR1010FP--€4,418.69
ENERPAC SCR1010TB sylinteri käsipumpulla ja kotelolla | CM9LQB SCR1010TB--€4,150.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCR-256H Pumppu/vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki
€3,881.35 / yksikkö