WESCO 240006 -rumpukuorma-auto, polyolefiini, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HEN 30BTW

WESCO 240006 vakiorumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEN Malli: 240006Ristiviite: 30BTW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus20.5 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu poly-, kuitu- ja terästynnyreille
    • Voi turvallisesti käsitellä 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus lisää laitteen kestävyyttä
    • Suunniteltu 41.9 cm: n kaatopaikkakorkeudella nesteiden annosteluun helposti ilman pumppuja tai letkuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240005 vakiorumpu, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HEM 30BT 2400051000 lb56 "30-55 gal.24 "2-pyöräMoldon-kumi€540.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240006 vakiorumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs
€448.53 / yksikkö