WESCO 240005 vakiorumpu, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HEM 30BT

WESCO 240005 vakiorumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HEM Malli: 240005Ristiviite: 30BT

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus20.5 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräs-, poly- ja kuitutynnyriä
    • Voi kuljettaa turvallisesti 113.5 litran, 208.2 litran ja 321.7 litran rumpuja
    • Jauhemaalattu pinta lisää työkalun kestävyyttä
    • Suunniteltu annostelemaan 41.9 cm: n korkeudesta nesteiden kaatamiseen vaivattomasti ilman pumppuja tai letkuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240006 -rumpukuorma-auto, polyolefiini, kapasiteetti 1000 paunaa AG7HEN 30BTW 2400061000 lb56 "30-55 gal.24 "2-pyöräpolyolefiini€448.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240005 vakiorumputrukki, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa
€547.07 / yksikkö