Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500381207 Kaksireikäinen hihnaputki 3/4 tuumaa | AD8CXW 4HYC9

ANVIL 0500381207 Kaksireikäinen hihnaputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CXW Malli: 0500381207Ristiviite: 4HYC9
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
€3.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reiän hihna
Pituus2 13 / 16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: CPVC-putkille vaakasuorassa rakenteellisten puupalkkien ja teräs 20-mittarin pohjassa, ripustinkieleke vain ylöspäin. Voidaan käyttää myös ohjeena pystysuoran CPVC-putken liikkeen rajoittamiseen kielekkeen ollessa pystysuorassa asennossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
ANVIL 0500381223 Kaksireikäinen hihnaputki 1 in | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€3.32
ANVIL 0500381249 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/4 tuumaa | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "€3.94
ANVIL 0500381264 Kaksireikäinen hihnaputki 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "€4.04
ANVIL 0500381280 Kaksireikäinen hihnaputki 2 In | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500381207 Kaksireikäinen hihnaputki 3/4 tuumaa
€3.99 / yksikkö