VALLEY CRAFT F88128A1 -laatikokaappi, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunan kuormakorkki. | AJ8GCZ

VALLEY CRAFT F88128A1-apulaatikotelo, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunan kuormakorkki.

Tuote: AJ8GCZ Malli: F88128A1
€3,868.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö / hylly ja laatikkokaappi
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys48 "
VäriSavunharmaa
Oven suunnittelusyvä
Kantavuus400 lbs.
Hyllyjen lukumäärä14
Lokeroiden kokonaismäärä72

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKaapin korkeusKaapin leveysHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräLeveysVäriOven suunnitteluHinta
VALLEY CRAFT F87459A8 Puoliohjaamo, 74 säiliötä, 36" x 24" x 36" koko | AJ8GAW F87459A8-36 "36 "-74-Savunharmaasyvä€1,730.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88123A6 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GCU F88123A6400 lbs.78 "48 "1472-SavunharmaaHuuhdella€4,284.00
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88125A4 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 58 lokeroa, 800 Lb kuormaussuoja. | AJ8GCW F88125A4800 lbs.72 "36 "1458-SavunharmaaHuuhdella€4,309.96
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88127A2 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 69 lokeroa, 400 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GCY F88127A2400 lbs.72 "48 "1469-Savunharmaasyvä€4,203.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88129A0 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 52 lokeroa, 800 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GDA F88129A0800 lbs.72 "36 "1452-Savunharmaasyvä€2,801.02
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88130A9 Kodin laatikkokaappi, 14 hyllyä ja 58 lokeroa, 800 paunaa kuormaussuoja. | AJ8GDB F88130A9800 lbs.72 "36 "1458-Savunharmaasyvä€3,868.77
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88131A8 Puoliohjaamo, 4 laatikkoa ja 13 hyllyä, 36" X 24" x 36" koko, 800 paunaa kantama | AJ8GDC F88131A8800 lbs.36 "36 "13--Savunharmaasyvä€2,758.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F88128A1-apulaatikotelo, 14 hyllyä ja 72 lokeroa, 400 paunan kuormakorkki.
€3,868.77 / yksikkö