WESCO 230051 Truck Appliance 12 Vdc

Varastossa
Tuote: AD7LNQ Malli: 230051Ristiviite: 4FE67 / DC-66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,453.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Pyörän tyyppipolyuretaani
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarmaa pii-alkydimaali
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus850 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys4"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys24 "
Powered Bymanuaalinen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliMoldon-kumi
Pyörän tyyppiHometta kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)181.61
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)71.63
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230052 kuorma-autolaite 12 Vdc AD7LNR 4FE68 / DC-72 23005272 "€5,810.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230051 Truck Appliance 12 Vdc
€5,453.51 / yksikkö