WESCO Portaiden kiipeilylaite


Suodattaa
Pyörän tyyppi: polyuretaani , Väri: Hopea , Suorittaa loppuun: Harmaa pii-alkydimaali , Kahvan tyyppi: Kaksoiskahva , Kantavuus: 850 lb , Materiaali: alumiini , Kokonaissyvyys: 12 " , Kokonaispituus: 12 " , Kokonaisleveys: 24 " , Voimanlähteenä: manuaalinen , Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Moldon-kumi , Pyörän tyyppi: Hometta kumi , Pyörän leveys: 2"
TyyliMalliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
230051
66 "€5,453.51
B
230052
72 "€5,810.55
Tarjouspyyntö

Portaiden kiipeilylaite

Wescon portaiden kiipeilykäsiautot ovat akkukäyttöisiä alumiinirunkoisia kodinkoneita. Niitä käytetään jopa 850 lb:n kuormien kuljettamiseen portaita ylös ja alas, ja niitä saa 1/2 hevosvoiman sähkömoottorista, jossa on sinetöity ladattava akku, joka mahdollistaa kuorma-auton nousemisen/laskemisen jopa 70 porrasta täydellä kuormalla. Siinä on automaattisesti kelautuva räkä, joka auttaa kiinnittämään kuorman, ja kaksi 6 tuuman muovattavaa kumipyörää. Teollisuusluokan vaihteisto välittää tasaista tehoa ja on parempi kuin muut vetomallit. Wescon portaiden kiipeilyautoissa on kaksoisakkumalli, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän latausten välillä. Laaja valikoima Wescon portaiden kiipeilykäsitrukkeja on saatavilla Raptor Supplies, Wescon valtuuttama jakelija.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?