WESCO 230052 Truck Appliance 12 Vdc

Tuote: AD7LNR Malli: 230052Ristiviite: 4FE68 / DC-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,810.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Pyörän tyyppipolyuretaani
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarmaa pii-alkydimaali
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus850 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys4"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys24 "
Powered Bymanuaalinen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliMoldon-kumi
Pyörän tyyppiHometta kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)197.36
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230051 kuorma-auto 12 Vdc AD7LNQ 4FE67 / DC-66 23005166 "€5,453.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230052 Truck Appliance 12 Vdc
€5,810.55 / yksikkö