WESCO 220656 Alumiini Cobrapro Senior Cabriolet Käsitrukki, 1200 Lbs Kapasiteetti | AG7HYT PCBR-SR-T18-PW2

WESCO 220656 Alumiininen Cobrapro Senior Cabriolet-käsitrukki, kapasiteetti 1200 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYT Malli: 220656Ristiviite: PCBR-SR-T18-PW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,472.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Katkaisijan tyyppi600
Pituus50.75 "
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus61.75 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)156.85
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 220653 Alumiininen Cobrapro Junior Cabriolet Käsitrukki, 1200 Lbs Kapasiteetti | AG7HYR PCBR-JR-T18-PW2 22065338 "51.75 "€4,408.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220656 Alumiininen Cobrapro Senior Cabriolet-käsitrukki, kapasiteetti 1200 Lbs
€4,472.34 / yksikkö