WESCO CobraPro


Suodattaa
Katkaisijan tyyppi: 600 , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: alumiini , Kokonaispituus: 19 " , Kokonaisleveys: 22 " , Pyörän materiaali: Pneumaattinen
TyyliMalliPituusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
220653
38 "51.75 "€4,408.17
B
220656
50.75 "61.75 "€4,472.34

CobraPro

Wesco CobraPRO -autot on suunniteltu nostamaan ja kuljettamaan kuormia sekä tasopinnoilla että rampeilla enintään 17.5 asteen kallistuksella. Näissä kuorma-autoissa on muuttuvanopeuksinen sormenohjain eteen- / taaksepäin tapahtuvan kokoonpanon käsittelemiseksi ja 3/4-rungon poikkitukit tarjoavat enemmän jäykkyyttä kuin niitatut. Vaikka tuotemerkin CobraPRO Sr -sarjan yksiköissä on jatkuva kahva yksikön hallitsemiseksi monin tavoin, CobraPRO Jr -sarjan kuorma-autoissa on kaksi kädensijaa käyttäjän väsymyksen vähentämiseksi. Niitä on saatavana 4-pyöräisinä (enintään 950 lb) ja 2-pyöräisinä (enintään 600 lb) Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?