WESCO 220653 Aluminium Cobrapro Junior Convertible Hand Truck, 1200 Lbs Capacity | AG7HYR PCBR-JR-T18-PW2

WESCO 220653 Alumiininen Cobrapro Junior Cabriolet -käsitrukki, kapasiteetti 1200 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HYR Malli: 220653Ristiviite: PCBR-JR-T18-PW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,408.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Katkaisijan tyyppi600
Pituus38 "
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus51.75 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)131.45
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
WESCO 220656 Aluminium Cobrapro Senior Convertible Hand Truck, 1200 Lbs Capacity | AG7HYT PCBR-SR-T18-PW2 22065650.75 "61.75 "€4,472.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220653 Alumiininen Cobrapro Junior Cabriolet -käsitrukki, kapasiteetti 1200 Lbs
€4,408.17 / yksikkö