Paristot mukana: Kyllä , Akun laturin virta: 10A , Akkulaturin jännite: 24V , Akkutyyppi: Litium-ioni , Pyörän materiaali: Poly terästä , Väri: Keltainen Musta , Vetopyörän halkaisija: 10 " , Vetopyörän leveys: 3 1 / 8 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Nostomoottorin teho: 1.3 kW , Lataustelan halkaisija: 2 3 / 4 " , Kuormausrullan leveys: 3" , Materiaali: Teräs , Max. Amps: 10A , Toiminta satunnaisessa käytössä: 8 hr. , Virtalähde: sähköinen , Tukirullan halk.: 1 1 / 2 " , Tukirullan leveys: 3"