WESCO 220333 Cobra-lite alumiininen 14 käsitrukki, 52 korkeus, Moldon Rubber, 600 lbs Kapasiteetti | AG7HRK 420-T14-R3

WESCO 220333 Cobra-lite alumiininen 14" käsitrukki, 52" korkeus, Moldon-kumi, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HRK Malli: 220333Ristiviite: 420-T14-R3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Kahvan tyyppiKorkea takana oleva tappi
Kantavuus600 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys18 "
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräKantavuusKokonaiskorkeusPyörän materiaaliHinta
WESCO 220562 Cobra-lite alumiininen 14" käsitrukki, 49" korkeus, ilmapallotyyny, 560 lbs Kapasiteetti | AG7HQW 410-T14-BC10 220562JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto560 lb49 "Ilmapallotyyny€321.56
WESCO 220332 Cobra-lite Alumiini 14" Käsitrukki, 49" Korkeus, Moldon-kumi, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HQX 410-T14-R3 220332JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto600 lb49 "Moldon-kumi€274.14
WESCO 220321 Cobra-lite alumiini 14 "käsikäyttöinen kuorma-auto, 49" korkeus, puolipneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs | AG7HQY 410-T14-Z 220321JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto600 lb49 "Moldon-kumi€274.22
WESCO 220370 Cobra-lite alumiininen 14" käsitrukki, 49" korkeus, umpikumi, 600 lbs Kapasiteetti | AG7HQZ 410-T14-Z2 220370JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto600 lb49 "Kiinteä kumi€275.77
WESCO 220322 Cobra-lite alumiini 14 "käsikäyttöinen kuorma-auto, 49" korkeus, pneumaattinen, 600 kg kapasiteetti | AG7HRA 410-T14-P 220322JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto600 lb49 "Moldon-kumi€283.07
WESCO 220375 Cobra-lite alumiininen 14" käsitrukki, 49" Korkeus, Pneumaattinen, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HRB 410-T14-PE 220375JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto600 lb49 "Pneumaattinen€256.87
WESCO 220563 Cobra-lite alumiininen 18" käsitrukki, 49" korkeus, ilmapallotyyny, 560 lbs Kapasiteetti | AG7HRC 410-T18-BC10 220563JatkuvaYleiskäyttöinen kuorma-auto560 lb49 "Ilmapallotyyny€373.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220333 Cobra-lite alumiininen 14" käsitrukki, 52" korkeus, Moldon-kumi, kapasiteetti 600 lbs
€268.64 / yksikkö