WESCO 210217 Steel Economy Wide Plate Hand Truck, umpikumi, 500 Lbs Kapasiteetti | AG7HQN Wide Plate Economy-SR

WESCO 210217 Steel Economy -leveälevyinen käsitrukki, umpikumi, kapasiteetti 500 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HQN Malli: 210217Ristiviite: Wide Plate Economy-SR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriKeltainen
Kahvan tyyppiYksi silmukka
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys20 "
Kokonaiskorkeus51.5 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.625
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusPyörän materiaaliHinta
WESCO 210214 Steel Economy Leveälevykäsitrukki, Pneumaattinen, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HQM Leveä levy Economy-PE 210214600 lbPneumaattinen€224.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210217 Steel Economy -leveälevyinen käsitrukki, umpikumi, kapasiteetti 500 paunaa
€232.17 / yksikkö